リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667627
品番
E-1319
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アイロンいらず。動きやすく、足さばきも軽やか。右前スリット。後ろボタン。
材質
ミニストライプ制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
紺
サイズ
LL
身幅(cm)
111
ポケット
両脇、制電
前中心丈(cm)
84