男女兼用エプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667661 品番 E-1319
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アイロンいらず。動きやすく、足さばきも軽やか。右前スリット。後ろボタン。

材質ミニストライプ制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5% カラシ サイズLL 身幅(cm)111 ポケット両脇、制電 前中心丈(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする