リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
17667688
品番
L-9940
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
無地の白襟。取り外し可能な肩パッド付。後ろベンツ
材質
T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%
色
紺
サイズ
M
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
バスト(cm)
99
ポケット
両脇、両脇、制電