リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
17669341
品番
L-1660
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サーモンピンクがキュートに映える。タック入りポケット。後ろダーツ
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
バスト(cm)
96
ポケット
両脇、制電、ストレッチ