ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード17669395 品番L-1660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

サーモンピンクがキュートに映える。タック入りポケット。後ろダーツ

材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5% ベージュ サイズ5L 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 バスト(cm)126 ポケット両脇、制電、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする