リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
エプロン割烹着
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670461
品番
E-7260
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
正面スッキリ。制菌加工だからお風呂介助や介護の現場でも安心。袖口ゴムなので、長さを調整しやすい。後ろボタンは調整可能
材質
エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
色
ラベンダー
サイズ
LL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
77
バスト(cm)
127
ポケット
両脇、制電、制菌加工