リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
L
注文コード
17670890
品番
L-1131
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ファスナー(比翼ドット)、後ろタブ付(取り外し可能)
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
バスト(cm)
107
ポケット
両脇、制電