ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード17673471 品番JL-6250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。クリーンスタッフのプロが支持。前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

材質エコ制電ツイル / ポリエステル100% サイズ4L 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 バスト(cm)122 ポケット両脇、右内側、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする