曜日別特売
JL-6250 ジャケット リミット 17673568

JL-6250 ジャケット リミット 17673568
JL-6250 ジャケット リミット 17673568
JL-6250 ジャケット リミット 17673568
JL-6250 ジャケット リミット 17673568
JL-6250 ジャケット リミット 17673568
JL-6250 ジャケット リミット 17673568

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ターコイズグリーンサイズ5L注文コード17673568品番JL-6250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。クリーンスタッフのプロが支持。前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

材質エコ制電ツイル / ポリエステル100%ターコイズグリーンサイズ5L肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)64バスト(cm)128ポケット両脇、右内側、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする