TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ハンガー 15
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17676408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
長さ(m)
1.0
適合
Lシリーズ、W-1、W-2
材質
(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト
許容荷重(kg)
15
ワイヤー径(Φmm)
1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
※1個の対象物にハンガーのご使用は2本までとしてください。