サンデーペイント
サンデーペイントの ラッカースプレー
アクリルラッカースプレー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
17676986
品番
20019E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー
乾燥が速く高耐久・高光沢
色
グレー
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、速乾
用途
屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など
主成分
アクリルラッカー
主な用途
木、鉄
指触乾燥時間(分)
(20℃)約20、(冬季)約40
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約0.6〜0.9
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
約0.4〜0.6枚分
危険物の性状
非水溶性
注意
※自動車には塗れません。
※5℃以下の時や雨天、湿度の高い時(85%以上)、風の強い時は塗装しないで下さい。