アクリルラッカースプレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 17677056 品番 200199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー
乾燥が速く高耐久・高光沢

使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾 用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4〜0.6枚分 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車には塗れません。
※5℃以下の時や雨天、湿度の高い時(85%以上)、風の強い時は塗装しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17677135
2020-01-08
用途:
機械のメンテナス
有限会社桶口鉄工所 様

同色の機械補修に使用しています 薄緑のあとクリア−で完璧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする