パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード17677722 品番SGR-100STP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様自在車S キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)125 車輪幅(mm)26 ストッパー回転ストッパー 許容荷重(daN)60 偏芯(mm)32 軸長(mm)59 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車S 質量(g)570 トラスコ品番392-9256

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17677722 SGR-100STP 23596082 SGR-100SCTP パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563781
2022-05-28
用途:
タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所をちょっと締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23596098
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
39563781
2017-08-18
用途:
野菜棚の移動用
不動産業

スペーシアはどの商品もコスパ良く。
キャスターはスムーズに動きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする