ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード17679527 品番SW-925
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

交互についた飾りボタン。袖山はタックでふんわり。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろダーツ

ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル95/綿5(サニレット制電ストライプ) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)51 着丈(cm)51 機能ポケット位置:両脇、制電 バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする