VILLAGE VCM2チェア(肘なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード17679917 品番8VCM2A-FHR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しっかりしたフレームに、樹脂メッシュをふわりとかぶせたような柔らかなフォルム。
特長のある樹脂のメッシュは1枚の中で穴形状を変え、異なる硬さを持つことによって、より背中にフィットします。

種類オフィスチェア ブラック 仕様オートフィットシンクロリクライニング:15度可動、リクライニング固定:3段階 材質脚・背シェル/ポリアミド、背フレーム/ポリプロピレン、張材/ポリエステル100%、座クッション/モールドウレタン、キャスター/ナイロン双輪キャスター、ハンガー/ポリアミド 質量(kg)14 全高(mm)982〜1082 肘掛なし 本体質量(kg)14 座面高さ(mm)430〜530 座高(mm)430〜530 関連部品CW524Y-G721 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×576×982〜1082
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする