スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17680218 品番 BL-9003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ビビッドカラー展開。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ファスナー)、脇ゴム。

種別スラックス バイオレット サイズ6L 混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル) 股下(cm)70 ウエスト(cm)97〜103 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)133 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする