※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680486
品番
CHK-250
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)
60
質量(kg)
7.1
荷台寸法(長さ)(mm)
520
荷台寸法(幅)(mm)
370
ハンドル高さ(mm)
680〜790
タイヤタイプ
エアータイヤ(2.50-4T)
傾斜角度(°)
10
タイヤ幅(mm)
296(タイヤの芯々)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません