※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680906
品番
AH-410
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
質量(kg)
7.2
全高(mm)
760
荷台寸法(長さ)(mm)
820
全幅(mm)
310
有効幅(mm)
260
タイヤタイプ
エアー入りタイヤ(2.50-4T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません