HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
1輪車
注文コード
17681238
品番
CNT-360S(2段タイプ)
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大積載量(kg)
80
仕様
1輪車
質量(kg)
15.3
荷台寸法(長さ)(mm)
1600〜2050(下段)、1610(上段)
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません