HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の リヤカー
ミニトレ アルミ製トレーラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681502
品番
MT-1208N
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250〜1430
幅(mm)
870〜1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(13×3N)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※法令で定められた公道は走行禁止です。また危険ですので人や動物は乗せないでください。
※本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなるので、過積載・過剰な速度での走行・肩荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、走行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。
※バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません