BS-1108(万能タイプ) 輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス) 17681667 BS-1108(万能タイプ) 輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス) 17681667 BS-1108(万能タイプ) 輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス) 17681667

輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17681667 品番BS-1108(万能タイプ)
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。

仕様伸縮式ストッパー 質量(kg)13.5 最大積載量(kg)120 荷台寸法(長さ)(mm)1100〜1300 荷台寸法(幅)(mm)800〜1120 ハンドル長さ(mm)900 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする