HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の 苗箱収納棚
輪太郎 アルミ製リヤカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17681676
品番
BS-1068
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番
763-1324
全長(mm)
1730
質量(kg)
15
全幅(mm)
990
最大積載量(kg)
120
荷台寸法(高さ)(mm)
230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)
970
荷台寸法(幅)(mm)
690
ハンドル長さ(mm)
740
タイヤタイプ
13×3エアータイヤ(13-3T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません