※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17682437 品番 ARC-301020
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。
ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 質量(kg)11 ピッチ(mm)(ローラー)100 全幅(mm)366 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※一般的なスチールベアリングのため耐水性ではありません。時々、スプレー潤滑剤を塗布してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-29
用途:
梱包作業
ミチオ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

スムーズに滑らせています。強度も問題なく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする