曜日別特売
ARC-400730 アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス) 17682507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
内容量1台注文コード17682507品番ARC-400730
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。
ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

機長(mm)3000ローラー幅(mm)400質量(kg)21.9ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)466材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※一般的なスチールベアリングのため耐水性ではありません。時々、スプレー潤滑剤を塗布してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする