HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 搬送
HARAX(ハラックス)の コンベヤ
HARAX(ハラックス)の ローラーコンベヤ
アルベア カーブ型ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17682516
品番
ARC-300790R
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
300
材質(ローラー部)
アルミ
質量(kg)
8.8
ピッチ(mm)
(ローラー)75.5
全幅(mm)
366
寸法D(mm)
1241
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません