HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 搬送
HARAX(ハラックス)の コンベヤ
HARAX(ハラックス)の ローラーコンベヤ
アルベア カーブ型ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17682525
品番
ARC-400790R
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
400
材質(ローラー部)
アルミ
質量(kg)
10.9
ピッチ(mm)
(ローラー)79.1
全幅(mm)
466
寸法D(mm)
1341
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません