※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17682552 品番 MR30-301020
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)(ローラー)100 全幅(mm)360 材質(ローラー部)樹脂 ローラー径(Φmm)30
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする