※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 搬送
HARAX(ハラックス)の コンベヤ
HARAX(ハラックス)の ローラーコンベヤ
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17682604
品番
MRN38-300730
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
300
質量(kg)
14.1
ピッチ(mm)
(ローラー)75
全幅(mm)
360
材質(ローラー部)
樹脂
ローラー径(Φmm)
38
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません