ガーネット

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17683216 品番 HBE-1521K(キャスター付)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
HBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプですので狭い場所などで便利です。

寸法(高さH×幅W)(cm)150×210(折り畳み時105) 目合い(mm)2 質量(kg)5.2 パイプ径(Φmm)22.2(ロックバーのみΦ25.4) 材質(ネット)ポリエチレン
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
除草作業時に使用
運輸・通信業

道路脇法面除草をコードタイプの草刈り機で行う際に刈った草や小石の飛散防止に使用しました。
当該商品を折りたたみ現場へ持ち込みの際、軽トラックの標準な荷台に丁度収まる寸法で設計されているようです。

対象商品:
17683207
2023-05-27
用途:
道路の路肩草刈り作業
株式会社嶋田工務店 様

このサイズのガーネットが地元のホームセンターに無かったので助かりました。キャスター付きで軽く便利です。

対象商品:
17683207
2021-06-25
用途:
除草作業
田辺工業 様 (建設業・工事業)

軽くて、網目が細かくて、持ち運びしやすくて、つかいやすいです

対象商品:
17683207
2020-10-19
用途:
機械除草中の石はね防止
建設業・工事業

使用感は大方満足しています。
ネットの弛みやめくれ上がりを防止するため、結束バンド等で補強しています。付属品のネット押さえの増量を希望します。

対象商品:
17683216
2020-08-06
用途:
草刈り作業時の石飛養生

道路沿いで作業するときに通る車が減速してくれるようになりました。
このガードをしていると草刈り中アピールになるかも知れません。
何よりノーガードや自作ネットで草刈りしてた時はヒヤヒヤモノです。

対象商品:
17683207
2018-07-13
用途:
現場の草刈作業
有限会社金子土建 様

軽くていいです。値段も、安いくて、いいです。ネットも。細かいので
石はねなど、大丈夫

対象商品:
17683216
2017-08-03
用途:
路側の草刈り作業

軽くて取り回しが良いので問題ないが、価格がもっと安くなるのではないでしょうか。

対象商品:
17683207
2016-11-18
用途:
除草作業時
建設業・工事業

ねじが緩んで紛失した。何個が予備をついてたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする