HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の はしご
HARAX(ハラックス)の 1連はしご
ワンダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17683392
品番
WR-H15
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(m)
1.64
質量(kg)
2.1
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)
100.2
材質
アルミ製
使用角度(°)
80〜90
有効長(mm)
1500
注意
WR-H15は別売り部品です。中はしごは3本以上の連結は禁止です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません