曜日別特売
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038

 

ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038
ACA-3101 LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成 17684038

LEDメタルヘッドランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17684038品番ACA-3101
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量
両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。
0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m)
集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。

材質
本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン
装着ベルト/ポリエステル
寸法(mm)
本体/72×22×52(ベルトを除く)
ベルト/約300~460×25
質量(g)
本体/41(ベルト、電池を除く)
ベルト/24
電球の種類LED保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4最大点灯時間10時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17684038
2020-10-01
用途: 夜の屋外作業
サービス業

明るさは問題はないが、集光モードにすると照らす範囲が狭すぎる。一般モードでもやや狭いと感じます。このヘッドランプに限らならないが、ベルトの布ゴム材質は経年劣化が激しく数年でだらりとしてしまいます。シリコンベルトのようにに劣化のない材質のものを作ってください。

1が参考にしています
対象商品 : 17684038
2019-12-08
用途: 獣害対策のための夜間の農地見回り
丹波ハピー農園

小さいのにとても明るくスポットに絞ると遠くまで見える。軽くてベルトもしっかりしている。ベルトの耐久性がよければ言うことなし!メカは長持ちすると思いますが、ベルト部分の取り扱いはないですか?

対象商品 : 17684038
2018-12-06
用途: 電気点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘッドランプは何種類も買って試していますが、総じて良い部類だと思います。
良い点
・単三1本駆動
・オン/オフのみで、何回もスイッチを押さなくてよい
・頑丈な筐体
改善点
・やや暗い
・少し重たい
・スイッチが押しにくい

対象商品 : 17684038
2017-08-08
用途: 軽くて明るい
その他業種

犬の耳掃除用に購入しました。軽くて明るさもちょうど良く、なんといっても「集光調整機能」が付いているのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする