画像準備中

タイヤーカラーステッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17684117 品番 F16-#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

長さ(m)50 色番4 用途ステッチ 材質シルク 方向左ねじり 伸度(%)20 針規格ミシン針(14) 構成23dtex 9×3 繊度(dtex)490 伸長力(N)[gf]21.1[2150]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする