タイヤーカラーステッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番75
75
401
402
403
404
4
5
8
9
10
12
18
19
20
21
25
27
28
31
33
35
37
38
39
40
41
42
43
45
49
50
51
56
57
59
60
64
68
69
70
74
81
83
87
91
92
93
101
103
104
107
109
110
111
112
114
115
117
118
121
122
123
124
125
133
136
145
147
150
155
156
内容量1箱(3巻)注文コード17684476品番F16-#30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途
ステッチ
長さ(m)50色番75材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(14)構成23dtex 9×3繊度(dtex)490伸長力(N)[gf]21.1[2150]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする