新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の ポケットレベル・カードレベル
ポケットレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17684975
品番
90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途
簡易的な水平測定に使用できます。
寸法(mm)
90
全長(mm)
90
質量(kg)
0.05
平径(mm)
12
アズワン品番
64-8920-21