新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器その他関連用品
垂直兼用クロステストレベル75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17684993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途
直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)
15
質量(kg)
0.18
高さ(mm)
18
縦(mm)
75
横(mm)
50
アズワン品番
64-8920-23