新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 1級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17685088
品番
300mm
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
300
底面の全長(mm)
200
厚さ(mm)
15
幅(mm)
40
寸法(mm)
300
質量(kg)
2.5
種類
直角定規
真直度(μm)
2.5
直角度
±5.0