I形直角定規 2級

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17685124 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法

長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 厚さ(mm)8 幅(mm)30 用途直角度検査、校正。 寸法(mm)150 質量(kg)0.5 種類直角定規 真直度(μm)4.0 直角度±8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする