曜日別特売
RS-3 ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK) 17685325

ダイヤルスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ微動装置付注文コード17685325品番RS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。

用途
検査、比較測定。
材質ベース、B.K.T.(鋳鉄製)質量(kg)3.4タイプ微動装置付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×104×215調整範囲(mm)3(微動)ベース寸法(mm)80×80有効測定範囲20~135mm
注意
RSー2、RSー3は微動装置が付いている為、ワークとの微妙な調整が必要な場合に大変便利です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17685307
2021-08-09
用途: ダイヤルゲージを取付測定に使用
日光精器株式会社

導入3日程度でベースの端に錆びが出てきました。使用環境は、室内で25度で湿度40~50%ぐらいの環境で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする