新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッヂ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
150
注文コード
17685368
品番
150mm
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
全長×幅W(mm)
150×25
真直度(mm)
1.6
用途
真直、平面度の測定。
寸法(mm)
150
質量(kg)
0.24