ナイフ形ストレートエッヂ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)250 注文コード17685386 品番250mm
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。

全長×幅W(mm)250×30 真直度(mm)2.0 用途真直、平面度の測定。 寸法(mm)250 質量(kg)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする