新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の 定盤
新潟理研測範(RSK)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
17685535
品番
75mm
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
寸法(mm)
75
長さ(mm)
75
高さ(mm)
50
厚さ(mm)
35
用途
精密ケガキ、測定治具に最適です。
質量(kg)
1.9
注意
※2個で1セットです。