新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の 定盤
新潟理研測範(RSK)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
17685544
品番
100mm
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
38
用途
精密ケガキ、測定治具に最適です。
質量(kg)
3.3
注意
※2個で1セットです。