F24-No.8 タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17685657 F24-No.8 タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17685657 F24-No.8 タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17685657

タイヤー絹手縫い糸

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 色番305 注文コード17685657 品番F24-No.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色番・内容量など354種類から選べます 他の種類を見る

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

長さ(m)600 色番305 用途和洋栽まつり 材質シルク 方向右ねじり 伸度(%)22 針規格絹針(7〜9)、メリケン針(6〜9) 構成23dtex 8×2 繊度(dtex)295 伸長力(N)[gf]14.2[1450]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17687784
2023-10-21
用途:
縫い物
サービス業

手縫い糸はいつもこちらのを使用しています。有名メーカーのものなので間違いはないです。店頭で売っているよりも安く手に入りますし、まとめて買えば送料も無料にできるので助かっています。

対象商品:
17685718
2023-08-07
用途:
和裁用
株式会社あおき 様 (卸売・小売業)

とても品質が良いと思います。いつも使っていて、非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする