曜日別特売
F19-No.9 タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17685718

タイヤー絹手縫い糸

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(3巻)色番401注文コード17685718品番F19-No.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途
和洋栽まつり
長さ(m)80色番401材質シルク方向右ねじり伸度(%)22針規格絹針(7~9)、メリケン針(5~9)構成23dtex 9×2繊度(dtex)330伸長力(N)[gf]14.7[1500]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17685718F19-No.917687425F21-No.9F19-No.9 タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17687425タイヤー絹手縫い糸フジックス[縫製用品]1巻
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17687784
2023-10-21
用途: 縫い物
サービス業

手縫い糸はいつもこちらのを使用しています。有名メーカーのものなので間違いはないです。店頭で売っているよりも安く手に入りますし、まとめて買えば送料も無料にできるので助かっています。

対象商品 : 17685718
2023-08-07
用途: 和裁用
株式会社あおき卸売・小売業

とても品質が良いと思います。いつも使っていて、非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする