曜日別特売
L-9480 スモック リミット 17686895

L-9480 スモック リミット 17686895
L-9480 スモック リミット 17686895
L-9480 スモック リミット 17686895
L-9480 スモック リミット 17686895
L-9480 スモック リミット 17686895

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
サイズSS
内容量1枚注文コード17686895品番L-9480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。後ろベンツ。油汚れ、コーヒー、ソースなどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スモックグリーンサイズSS混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)肩幅(cm)39袖丈(cm)48着丈(cm)59機能制電、防汚バスト(cm)92ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする