曜日別特売

タイヤー絹手縫い糸

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻色番404注文コード17687452品番F21-No.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途
和洋栽まつり
長さ(m)40色番404材質シルク方向右ねじり伸度(%)22針規格絹針(7~9)、メリケン針(5~9)構成23dtex 9×2繊度(dtex)330伸長力(N)[gf]14.7[1500]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17687784
2023-10-21
用途: 縫い物
サービス業

手縫い糸はいつもこちらのを使用しています。有名メーカーのものなので間違いはないです。店頭で売っているよりも安く手に入りますし、まとめて買えば送料も無料にできるので助かっています。

対象商品 : 17685718
2023-08-07
用途: 和裁用
株式会社あおき卸売・小売業

とても品質が良いと思います。いつも使っていて、非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする