男女兼用エプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17688119 品番 P-8160
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

体型を問わず紐で結べる定番スタイル。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。後ろ結び。ポリエステルと綿の両側に防汚性能を発揮し、ジュース・アイスクリーム・鉛筆などの汚れがつきにくく、汚れても洗濯で簡単に落とせる素材。肌にやさしい自然な風合いです。

ピンク サイズフリー 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル) 機能ポケット位置:両脇、右内側、制電、防汚、男女兼用 身幅(cm)68 前中心丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする