モジュール1歯数30減速比15ねじれ右方向歯幅(mm)10材質CAC702(AlBC2)形状H1T種別ウォームホイール質量(kg)0.073軸穴径(mm)8寸法A(mm)8許容トルク(N・m)7.03(30rpm)、5.84(100rpm)、4.56(300rpm)、3.72(600rpm)、3.33(900rpm)、3.03(1200rpm)、2.63(1800rpm)寸法D(mm)32寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法J(mm)23ねじれ角7°08′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.08~0.19穴径(mm)8寸法D'(mm)33相手条数2穴径8