モジュール1歯数40減速比40ねじれ右方向歯幅(mm)10材質CAC702(AlBC2)形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.13軸穴径(mm)10寸法A(mm)10許容トルク(N・m)12.1(30rpm)、10.2(100rpm)、8.43(300rpm)、7.12(600rpm)、6.38(900rpm)、5.86(1200rpm)、5.13(1800rpm)寸法D(mm)42寸法B(mm)26寸法C(mm)40寸法J(mm)28ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.08~0.19穴径(mm)10寸法D'(mm)43相手条数1穴径10