モジュール1歯数50減速比50ねじれ右方向歯幅(mm)10材質CAC702(AlBC2)形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.18軸穴径(mm)15寸法A(mm)15許容トルク(N・m)18.3(30rpm)、15.5(100rpm)、12.9(300rpm)、10.9(600rpm)、9.87(900rpm)、9.09(1200rpm)、7.95(1800rpm)寸法D(mm)52寸法B(mm)30寸法C(mm)50寸法J(mm)33ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角バックラッシ(mm)0.08~0.19穴径(mm)15寸法D'(mm)53相手条数1穴径15